WOW! Diagnose systeem iQ150 met Snooper +

WOW! iQ150 Snooper +

De iQ150 is met de combinatie van Snooper+ de ideale communicatiepartner voor servicegerichte voertuigdiagnose, troubleshooting en reparatie.

Kenmerken

  • Compleet diagnosesysteem met tablet iQ150 en Snooper+ interface.
  • Bij diagnose communicatie met Snooper+ via bluetooth en als alternatief via USB.
  • 128 GB harde schijf zonder bewegende delen, hierdoor ongevoelig voor stof en temperatuur.
  • Draai en inklapbaar aanrakingsgevoeligheid beeldscherm waardoor de iQ150 als notebook met toetsenbord, maar ook als tablet met touchscreen gebruikt kan worden.
  • Geïntegreerde draaibare web camera maakt het mogelijk om servicegetallen vast te leggen.
  • SD kaartlezer voor eenvoudige uitwisseling van data (van bijv. camera).
  • VGA en HMDI aansluiting voor aansluiten tweede scherm.
  • Duurzame spatwaterdichte behuizing voor gebruik in werkplaats.

Technische informatie

Technische informatie 
Display 360º Multi-touch-HD touchscreen
Display resolutie1.366 x 768
Operating systeemWindows 10 (64 bit)
Opslag128 GB SSD
Geheugen (RAM)4 GB
ProcessorIntel® Pentium® Processor N4200
Aansluitingen180º draaibare HD camera, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x SD kaartlezer, LAN, WLAN, HDMI, microfoon, hoofdtelefoon
Voeding230 V / 50 Hz, accu 5200 mAh / 39 W / 3,8 V Li-ion accupack
Ingave viaTouchscreen / of keyboard
Gewicht1630 gram
KenmerkenValbestendig (valtest MIL-STD-810F / GB / 74857)
Stofdicht IP 5x
Waterbestendig toetsenbord
WOW! iQ150 Snooper +

Leveringsomvang

  • Tabel PC 150
  • Diagnose interface Snooper+ met bluetooth verbinding
  • Manual iQ150
  • Manual Snooper+
  • Systeemkoffer
  • WOW! diagnosesoftware*

* Voor diagnose is de WOW! diagnosesoftware WSD 300 nodig. (art.nr. W015 000 007 - licentie)

 

Actieprijzen

Geldig t/m 31 december 2018

Art. nr. OmschrijvingPrijs in €
W072 000 169Gehele set (iQ150 en Snooper+)2.395,-
W037 150 005Losse iQ150 1.050,-
W072 700 100Losse Snooper+1.695,-
W071 001 004Inruil Snooper BT tegen Snooper+999,-