Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Diverse ondergronden
Diverse ondergronden
Diverse ondergronden

Brandveilige ankers getest volgens de eenheidstemperatuurcurve 1.200°C (ISO 834,DIN 4102 T.2)
in gescheurd beton B25 (trekzone).

Klik hieronder de juiste ondergrond aan voor meer informatie

Beton
Beton
Gasbeton
Gasbeton
Kalkzandsteen
Kalkzandsteen
kanaalplaatvloer
Kanaalplaatvloer
Isolatiebevestiging
Isolatiebevestiging beton
beugel
Beugels
Las dozen
Lasdozen
BevestigingselementMaximale belasting (kN) voorGoedkeuringProefbericht
Anker nr.Productomschrijvingafm.F30F60F90F120nummernummer
02.1SchroefankerW-SAø 10¹2,702,001,501,00Z-21.1-15963232/2228
   ø 12¹4,403,202,401,50
 SchroefankerW-SA A4ø 10¹2,702,001,501,00Z-21.1-17013815/0592
   ø 12¹4,403,202,401,50
          
02.5FixankerW-FAZ/SM81,900,900,600,40ETA-03/0018 Optie 13152/0906-4
   M104,002,201,300,80
   M125,503,502,001,20
   M169,006,004,003,00
          
02.6FixankerW-FAZ/A4M89,005,001,801,00ETA-99/001 Optie 13152/0906-4
   M1015,009,004,002,00
   M1219,0012,005,003,00
   M1630,0015,007,506,00
 FixankerW-FAZ/HCRM89,005,001,801,00ETA-04/0070 Optie 13152/0906-4
   M1015,009,004,002,00
   M1219,0012,005,003,00
   M1630,0015,007,506,00
          
 Fixanker Max. belasting gem. ZTV-Tunnel  
 BrandbeveiligingM81,00Z-21.1-16943152/0906-4
 gem. ZTV - TunnelM101,90
   M123,00
   M165,50
          
03SuperankerW-HAZM61,800,850,550,40ETA-02/0031 Optie 13254/0301-3
   M82,601,400,950,75
   M107,002,901,751,20
   M1210,004,102,501,70
   M1616,006,904,253,00
   M2022,0010,006,304,50
          
06GasbetonankerW-PA, type AM6  0,35 ²0,30 ²Z-21.1-1525 
   M8  0,45 ²0,35 ² 
   M10  0,80 ²0,75 ² 
 GasbetonankerW-PA, type 1M6  0,35 ²0,30 ² 
   M8  0,45 ²0,35 ² 
   M10  0,80 ²0,75 ² 
   M12  0,80 ²0,75 ² 
          
11.1FixankerW-FA, SM60,900,500,300,25  
   M81,400,800,500,40  
  W-FA/S-LGM102,201,200,800,60  
   M123,201,801,200,90  
 Fixanker Staalverzinkt W-FAM166,003,402,201,70ETA-02/0001 
          
11.2FixankerW-FA/A4M60,900,500,300,25Optie 7 ³3006/0057-1
   M82,301,701,401,30Z-21.1-1598³
   M103,602,602,202,00Z-21.1-1614³
   M125,203,803,202,90 
   M169,707,006,005,40 
 FixankerW-FA/HCRM6Max. belasting gem. ZTV - Tunnel 0,25
          
13.1InslagankerW-ED/SM61,700,700,400,30  
   M8x301,700,700,400,30  
   M8x403,001,500,800,60  
   M104,702,401,301,00  
   M126,903,501,801,40  
 InslagankerW-EDM61,700,700,400,30ETA-02/0044
ETA-03/0051 Optie7
 
   M8x301,700,700,400,30
   M8x403,001,500,800,60
   M104,702,401,301,00
   M126,903,501,801,40
          
13.2InslagankerW-ED/A4M61,700,700,400,30  
   M8X301,700,700,400,30  
   M8X403,001,500,800,60  
   M104,702,401,301,00  
   M126,903,501,801,40  
          
16SchroefankerW-SAø 5 ¹0,500,300,250,10Z-21.1-15973232/2228
   ø 6 ¹0,900,600,400,30
   ø 7,5 ¹1,501,100,800,50
          
21ChemischankerW-VADM82,001,000,500,40Z-21.3-15143152/0906-6
   M203,501,801,301,00
   M125,002,802,001,50
   M145,002,802,001,50
   M167,003,752,502,00
          
24InjectiesysteemWIT-C 200M80,900,350,200,15Z-21.3-16713254/0301-2
 Met Ankerslang A4/Staal verzinktM100,900,350,200,15
   M120,900,350,200,15
 InjectiesysteemWIT-C 200M80,900,350,200,15
 Met Ankerslang A4M100,900,350,200,15
   M120,900,350,200,15
          
32SnelankerW-ZSø 60,450,300,200,15Z-21.1-10283711/3665-4
          
33PlafondnagelW-DNø 6-0,40²0,25²-Z-21.1-1506 
          
34Slaganker W-DStype W-DMø 60,350,350,35-Z-21.1-917² 
  type WMu LF8ø 60,220,220,22- 
  type WDMLø 60,350,350,35- 
  type WMu/F10ø 60,350,350,35- 
  type W6 L8ø 60,350,350,35- 

1) Waarde is afhankelijk van de plaatsingsdiepte. De precieze minimale plaatsingsdiepte is uit het brandwerendheidrapport te herleiden.
2) Men dient overeenkomende hoofdstukken in de goedkeuring in acht te nemen.
3) Volgens goedkeuring overeenkomstig toepassingsgebied, ankerafmeting en ankermateriaal in acht nemen.

Bij toepassing volgens de richtlijnen van de goedkeuring dient men de in de goedkeuring aangegeven rand- en asafstanden en de minimale bouwdeeldikten aan te houden. Tussen de waarden in de goedkeuring en de hierboven aangegeven waarden dient men de kleinste waarde aan te houden.

De inbouwvoorschriften van de bevestigingselementen en de in het proefbericht aangegeven verankeringsdiepte dient men altijd aan te houden. Alle aanwijzingen zijn zonder garantie (stand 09/04)