Plaatschroeven en draadvormende schroeven
Bij de keuze van de lengte van de schroef is het van belang rekening te houden met de punt van de schroef omdat deze conisch is en daardoor niet als dragend deel mag worden gezien. Bij hardere materialen moet de gatdiameter proefondervindelijk worden vastgesteld.
Technische Informatie | |
01_000059.pdf | Plaatschroeven en draadvormende schroeven |
01_000060.pdf | Kerngatdiameters |
01_000061.pdf | Kerngatdiameter db voor plaatschroeven |
01_000062.pdf | Schroefdraad voor plaatschroeven |
01_000063.pdf | Schroefverbindingen voor draadvormende schroeven |
01_000064.pdf | De aanbevolen kerngatdiameter voor ductile materialen |
01_000065.pdf | Direct schroeven in metaal met draadvormende schroeven |