Mechanische bevestigingsmaterialen van staal
Voor bouten, schroeven en moeren vervaardigd uit edelstaal geldt DIN 3506. Er bestaat een veelvoud aan roestvaststalen die in 3 groepen opgedeeld worden. Namelijk de austenitische, ferritische en martensitische roestvaststalen, waarbij de austenitische de grootste groep is.
De staalgroepen en de indeling naar klassen worden in en 4-cijfer/lettercode omschreven. Voor uitgebreide informatie kunt u klikken op de bijbehorende bladen.
Technische informatie | |
01_000010.pdf | Index |
01_000011.pdf | Materiaalsoort en chemische samenstelling alg. |
01_000012.pdf | Trekproef en rekgrens |
01_000013.pdf | Trekproef en rekgrens |
01_000014.pdf | Hardheidsklassen van bouten, schroeven e.d. |
01_000015.pdf | Rockwell-hardheid Hr |
01_000016.pdf | Tabel sterkte- en hardheidsklassen |
01_000017.pdf | Tabel Proefkracht |