DIN- ISO informatie
De technische normeringen zoals DIN en ISO zijn ontstaan door samenwerkingsverbanden met alle belanghebbenden op technisch gebied.
Ze beogen begrippen, producten en handelswijzen o.a. voor technische producten vast te leggen, door het te ordenen en te normaliseren. Hierdoor worden bijv. voor constructiedelen van allerlei soorten, optimale oplossingen geboden waardoor het bestellen van onderdelen betrekkelijk eenvoudig wordt.
Technische Informatie | |
01_000034.pdf | Regelgeving |
01_000035.pdf | Vergelijkingsoverzicht |
01_000036.pdf | Technische leveringscondities en basisnormen |
01_000037.pdf | Kleine metrische schroeven en pennen |
01_000038.pdf | Plaatschroeven en Zeskantbouten en -moeren |
01_000039.pdf | Draadeinden |
01_000040.pdf | Veranderingen van afmetingen |
01_000041.pdf | Algemene veranderingen |