Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Werkplaats opruimen? Dit zijn onze beste tips

Werkplaats opruimen? Dit zijn onze 4 beste tips

Is jouw werkplaats ook een rommel en ben je veel tijd kwijt met het zoeken naar materiaal of gereedschap? Of struikel je soms over de rondslingerende spullen? Dan is het hoog tijd je werkplaats eens grondig aan te pakken. Maak gebruik van de rustige periode van de zomervakantie om eens flink op te ruimen. Dan kun je na de vakantie weer efficiënt en veilig aan het werk in de werkplaats. Maar waar begin je dan met opruimen en hoe kun je ervoor zorgen dat de werkplaats niet meteen weer een rommel wordt? Lees in deze blog onze beste tips voor het opruimen van je werkplaats.

Maak onderscheid in gebruik en niet in gebruik

De eerste stap in je werkplaats opruimen begint bij het scheiden van alle materialen, gereedschappen, machines en andere spullen. Welke zaken zijn nog in gebruik door jou of een van je collega’s? En welke spullen kunnen weg? Kijk naar welke dingen niet meer werken, die onveilig zijn of die nog nooit zijn aangeraakt. Gooi deze spullen meteen weg. Alle zaken waarvan je niet zeker bent leg je bij elkaar. Laat elke collega naar deze verzameling nutteloze voorwerpen kijken en laat hen aangeven of ze de spullen nog gebruiken. Alle dingen die niemand gebruikt krijgen een sticker. Zijn deze na bijvoorbeeld twee weken nog steeds niet gebruikt dan kunnen deze spullen ook weg.

Tip: Doneer je oude gereedschap aan stichting Gered Gereedschap, lees hier meer >

Ruim alles handig en overzichtelijk op

De spullen die nog over zijn na de sorteeractie kun je nu gaan opruimen. Het handigste is om alle spullen op een vaste plek te leggen. Dat bespaart een hoop tijd in het zoeken waar iets ook alweer ligt. Leg het gereedschap of materiaal na gebruik natuurlijk wel weer terug op dezelfde plaats. Wat ook erg goed werkt zijn gereedschapskoffers of gereedschapswagens met lades.

Bij een gereedschapswagen kun je elk gereedschap een vaste lade geven. Vooral gereedschap wat je dagelijks gebruikt is erg geschikt voor in de kar. Zo heb je altijd je gereedschap binnen handbereik bij een klus en hoef je nooit ver te lopen om iets te pakken. Voordeel is ook dat je het gereedschap na gebruik meteen terug in de la kunt leggen en niet eerst op de werkbank laat liggen. Onze gereedschapswagens hebben lades met handige inlays. Deze kun je zelf naar wens indelen en elk gereedschap een eigen plek geven. De lege plekken in de inlay laten dan precies zien welk gereedschap waar terug moet. Zo heb je nooit meer rommel in je gereedschapswagen! Bekijk hieronder onze speciale opruimactie gereedschapswagens:

Gereedschapskoffers

Onze gereedschapskoffers hebben handige vakjes die ook zelf in te delen zijn. Zo hebben bijvoorbeeld alle verschillende soorten schroeven een eigen vakje. De koffers zijn ook nog eens stapelbaar zodat je ze makkelijk overal mee naartoe neemt. Het opruimen van je werkplaats was nog nooit zo makkelijk! Bekijk hier onze speciale opruimactie systeemkoffers en kasten:

Maak de werkplaats schoon

Als alles op zijn vaste plek ligt is het tijd om de werkplaats eens goed schoon te maken. Haal een bezem door de werkplaats, maak de vloer en werkbanken goed schoon en vergeet je machines niet. Meer over het schoonmaken van je werkplaats lees je in de volgende blog.

Werkplaats opgeruimd? Houd het netjes!

Nadat alles op orde is en schoon is gemaakt wil je de werkplaats natuurlijk zo houden. Het is belangrijk dat je met elkaar goede afspraken maakt over het opruimen van de werkplaats. Wat kan helpen zijn checklists en elkaar motiveren om alles op te ruimen. Uiteindelijk wordt het werk er een stuk veiliger op en kun je veel efficiënter werken.