Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Wat maakt een multitool zo handig?
Wat maakt een multitool zo handig?
Wat maakt een multitool zo handig?

Een apparaat inzetbaar voor ontelbare werkzaamheden. Het klinkt als de droom van iedere professional. De multitool van Würth brengt deze droom tot werkelijkheid. Door de eenvoudig verwisselbare bladen kun je de multitool gebruiken voor meerdere toepassingen.

Wat is een multitool?

Een compacte tool voor meerdere toepassingen, zoals zagen, schrapen en schuren. De multitool is een apparaat dat door middel van oscillerende bewegingen te werk gaat. Dit houdt in dat het apparaat vibreert. Met de multitool kun je heel plaatselijk te werk gaan omdat het gemonteerde accessoire (Starlock) maar minimaal op en neer beweegt. Dit maakt hem dus zeer geschikt voor nauwkeurige werkzaamheden.

Wat kun je met de multitool?

Een multitool is een zeer handige multifunctionele machine. Hij is geschikt voor een groot aantal toepassingen, bijvoorbeeld:

Zaagblad voor hout

Het zaagblad voor hout is beschikbaar in twee soorten, namelijk hetSegmentzaagblad en invalzaagblad. Zo is het segmentzaagblad halfrond. Dit zorgt ervoor dat je makkelijk langere rechte stukken kunt zagen. Het invalzaagblad is daarentegen rechthoekig wat er voor zorgt dat je heel makkelijk ergens een gat in kan zagen of ergens een hoekje af kan korten.

Zaagblad voor metaal

Naast zaagbladen voor hout zijn er ook zaagbladen voor metaal. Met deze bladen kun je eigenlijk hetzelfde als de bladen voor hout, alleen zijn deze dan te gebruiken voor allerlei soorten metaal.

Schraper

De schrapers hebben in plaats van tanden een geslepen rechte kant, te vergelijken met een plamuurmes. Met deze bladen kun je eenvoudig lijmresten en dergelijke verwijderen.

Schuurvoet

Deze bladen zijn geschikt voor kleinere schuurklussen. Delta schuurvoet schuurt tot in de hoeken denk hierbij aan het opschuren van kozijnen.

Diamantzaagbladen

Deze bladen hebben een diamanten zaagrand en zijn geschikt voor het werk met steenachtige materialen. Denk hierbij aan het verwijderen van tegelvoegen.

De Würth multitool

De accu multitool van Würth is een compacte multitool met innovatieve Starlock Plus gereedschapsopname, dit zorgt voor een betere krachtoverdracht. De twaalfvoudige positioneringsopties van het zaagblad in stappen van 30° maakt optimale uitlijning met het werkstuk mogelijk. Zo is de multitool van Würth geschikt voor alle Starlock- en StarlockPlus-accessoires.

Wat zijn de voordelen aan de Würth multitool ten opzichte van de andere merken?

De multitool van Würth heeft een elektronische toerentalregeling. Dit zorgt voor een optimale aanpassing van het aantal bewegingen voor een snelle voortgang in vele verschillende materialen, zelfs bij veeleisende toepassingen.

De multitool van Würth heeft een toerental bereik van 8.000-20.000. Dit houdt in dat het gereedschap tussen de 8.000 en 20.000 trillingen per minuut maakt wat zorgt voor een optimale afstemming op het te verwerken materiaal . De multitool van andere merken hebben over het algemeen een bereik van 10.000-19.500.

Daarnaast heeft de multitool van Würth een grote oscillatiehoek van 2,8° (links/rechts). Dit zorgt voor een snellere verspaning van het werk. Ook op dit gebied is er een verschil met andere merken die een oscillatiehoek hebben van 2°.