13 voordelen van Lotux Defrost dooikorrels

De wintermaanden kunnen voor veel problemen zorgen, vooral gladheid veroorzaakt door (nacht)vorst en sneeuwval. Met Lotux Defrost dooikorrels is ijs ontdooien een gemak. Het gaat direct in werking bij aanraking van ijs en sneeuw. Dankzij een werkingsduur van 24-48 uur is het strooimiddel preventief te gebruiken, en het is veilig voor mens, dier en vegetatie. Omdat de korrels voorzien zijn van een roestwerend bestanddeel, en geen oppervlakteschade aanbrengt is Lotux Defrost een geschikt alternatief voor strooizout en ureum.

Wat zijn de nadelen van strooizout?

Op dit moment maakt men vaak gebruik van strooizout, dit heeft echter vele schadelijke gevolgen. Allereerst tast strooizout metalen en beton aan, daarnaast is het schadelijk voor het milieu en zal het sneeuw en ijs slechts langzaam doen smelten.

Scheur weg

Nadelen strooizout

  • Gladheid blijft
  • Verzuring van de bodem
  • Scalling (oppervlakte schade aan wegen)
  • Geeft vlekken in vloerbedekking
  • Korte werkingtijd
  • Schadelijke gevolgen voor planten en gewassen

Voordelen Lotux defrost dooikorrels

Veilig voor materialen

In tegenstelling tot strooizout bevatten de Lotux defrost dooikorrels een roestwerend bestanddeel waardoor het veilig worden gebruikt op nagenoeg iedere ondergrond. Hierdoor is het mogelijk om Lotux Defrost dooikorrels o.a. te gebruiken op beton, metalen, geverfde- en gelakte oppervlakken en rubber.

Erg geschikt voor de bouw

Op bouwplaatsen kunnen er door gladheid gevaarlijke situaties ontstaan, denk bijvoorbeeld aan bouwsteigers, trappen, bouwplaatsen en parkeerterreinen. Deze gevaarlijke situaties kunnen leiden tot bedrijfsongevallen met vervelende consequenties. Het is daarom erg belangrijk om de bouwplaats ijsvrij te houden. Men gebruikt hier vaak strooizout, wat echter beton en andere materialen als metaal, rubber en geverfde oppervlakken aantast. Lotux defrost dooikorrels zijn in tegenstelling tot strooizout veilig te gebruiken op alle materialen en zorgt zo voor een veilige werkplaats.

Langdurig werkzaam

Lotux Defrost dooikorrels zijn 5x langer en 30x sneller werkzaam in vergelijking met strooizout, zodra Lotux Defrost dooikorrels in aanraking komen met sneeuw of ijs zal het direct warmte af gaan geven. Je hoeft hierdoor minder vaak te strooien en het afdooien van ijs en sneeuw zal vele malen sneller gebeuren. Daarnaast zijn de Lotux Defrost dooikorrels 24-45 uur werkzaam waardoor het ook preventief ingezet kan worden.

Milieu & certificering

Lotux Defrost dooikorrels zijn veilig voor mens, dier en vegetatie. Zelfs wanneer Lotux Defrost in het grondwater terecht komt zal het geen schade veroorzaken! Daarnaast is Lotux Defrost geproduceerd conform ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GMP+, EKO/SKAL en NEN. Het product mag dan ook ingezet worden in omgevingen waar men werkt conform deze certificeringen en richtlijnen.

Lotux Defrost dooikorrels

Voordelen Lotux Defrost Dooikorrels in het kort:

1. 30x sneller en 5x langer dan middelen als pekel en ureum
2. Door preventieve werking (24-48 uur) besparing op arbeidskosten
3. Voorkomt opvriezen
4. Verhoogde mate van de veiligheid op de werkplaats
5. Veilig te gebruiken op metalen door toevoeging van een roestwerend bestanddeel
6. Werkzaam tot -50˚C waardoor bruikbaar in de meest strenge winters
7. Veilig voor mens dier en vegetatie
8. Ook te gebruiken in een strooiwagen
9. Geen oppervlakteschade aan wegen
10. Direct werkzaam bij contact met sneeuw en ijsvorming
11. Duurzaam behoud van materialen (veilig voor gelakte/geverfde oppervlakken, beton, rubber en metaalsoorten)
12. Laat geen resten achter
13. Milieuvriendelijk, geen schade aan grondwater en levende organismen

Hoe gebruik je de dooikorrels van Lotux Defrost?

Strooi Lotux Defrost op het te dooien oppervlak (ca. 1 kg per 5-10m2) of gebruik Lotux Defrost preventief (24-45 uur) door te strooien voor de sneeuwval of vorst (ca. 1 kg per 10-20m2).

Lotux Defrost dooikorrels bestellen

Bestel hier de Würth Lotux Defrost dooikorrels:

Toepassingen lotux defrost dooikorrels

Lotux® Defrost kan gebruikt worden voor:

Bouwplaats

Bouw

Opgevroren betonvloeren
Kalkzandsteen
Wegen
Steigers
Daken
Trappen

auto

Auto

In- en opritten van:garages, dealerbedrijven, benzinestations en wasstraten
Parkeerterreinen
Vastzittende voertuigen!

Scheepvaart

Scheepvaart

Scheepsdekken
Gelakte/geverfde oppervlakken
Kades en trappen
Laad- en losplaatsen
Koel- en vrieshuizen

Lotux Defrost in vergelijking met andere dooiproducten

De vlokken van Lotux Defrost onderscheiden zich op vele manieren, onder andere door de hoge kwaliteit en de certificeringen. In onderstaande tabel is Lotux Defrost vergeleken met 2 producten die ook claimen te kunnen wat Lotux Defrost ook kan. Huchem HC-Dooikorrels hebben echter een veel hoger zoutgehalte wat roest kan veroorzaken. Ook lost het product niet goed op in water waardoor er restvervuiling achterblijft. Ook SCP Dooikorrels geven een hoge kans op roestvorming en is zeer slecht voor het milieu.

tabel

Bron: lotux-defrost.com

Deel dit bericht:

Email Facebook Google LinkedIn Twitter