Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Lijnlaser groen
Wat is het verschil tussen diverse soorten lijnlasers?
Wat is het verschil tussen diverse soorten lijnlasers?

Met een lijnlaser kun je zeer nauwkeurig haaks en/of waterpas werken. Een potlood en waterpas zijn verleden tijd! Het gebruik van een lijnlaser is erg handig voor zoal het betegelen van wanden, plaatsen van een tussenmuur, plaatsen van keukens en uitlijnen van plafondverlichting. Zo kun je een puntlijnlaser, kruislijnlaser of multilijnlaser gebruiken. Maar wat is nu het verschil tussen deze verschillende typen lijnlasers?

Puntlaser: 1 lijn

De naam zegt het eigenlijk al, een puntlaser projecteert een laser met een punt. Met dit type laser kun je bijvoorbeeld een loodlijn van beneden naar boven trekken of het uitstellen van rechte hoeken.

Loodlijn
Puntlijnlaser

 

PLL 18 puntlijnlaser

Onze puntlaser is een combinatie van zowel een kruislijn- als puntlaser, de PLL 18 puntlijnlaser. Deze laser combineert alle voordelen van een punt- en lijnlaser, met vier punten met onderlinge, exacte, rechte hoeken.

Kruislijnlaser: 2 lijnen

Kruislijnlasers hebben altijd minimaal twee lijnen. Eén laserlijn is voor horizontaal uitlijnen en één laserlijn voor verticaal uitlijnen. Met een kruislijnlaser kun je dus bijvoorbeeld eenvoudig stopcontacten in een huis uitlijnen, kabelgoten monteren, of bevestigingsankers uitlijnen. Een kruislijnlaser heeft als nadeel dat het snijpunt van de 2 lijnen niet op de vloer of het plafond wordt geprojecteerd, maar altijd op de muur. Voor het plaatsen van tussenmuren heb je dus niet genoeg aan alleen een krijslijnlaser. Voor een extra lijn op de vloer heb je een multilijnlaser nodig.

Kruislijnlaser
Kruislijnlaser CLLG 18

 

Groene of rode lijnlasers

De CLG 18 Kruislijnlaser heeft een groene laserstraal. Deze groene laser is tot wel 4x beter zichtbaar dan een rode laserlijn. Een groene laserlijn is beter zichtbaar in lichte omgevingen met bijvoorbeeld veel zonlicht of op donkere meetvlakken.

Multilijnlaser: 3 lijnen

Een multilijnlaser creëert drie nauwkeurige 360° lijnen: 1x horizontaal en 2x verticaal onder een hoek van 90°. De lijnen zijn zichtbaar op de vloer, de wanden en het plafond. Het verschil met een krijslijnlaser is dus dat de multilijnlaser helemaal rondom de laserstralen projecteert en een kruislijnlaser alleen naar voren.

Multilijnlaser MLLG18

 

MLL 18 Multilijnlaser groen

De MLL 18 Multilijnlaser groen heeft zeer duidelijk zichtbare groene laserlijnen. Je kunt de MLLG18 dus probleemloos gebruiken in heldere lichtomstandigheden en in de regen, evenals in stoffige omgevingen.

MLL 18 Multilijnlaser rood

De MLL Multilijnlaser 18 rood werkt hetzelfde als de groene variant, alleen dan met rode laserlijnen.

MLPG 22 Compacte Multilijnlaser groen

Zelfnivellerende MLPG 22 Compacte Multilijnlaser met 3 groene, zeer goed zichtbare 360°-laserlijnen.

MLPR 22 Compacte Multilijnlaser rood

Zelfnivellerende MLPR 22 Compacte Multilijnlaser met 3 rode, zeer goed zichtbare 360°-laserlijnen.

 

Zelfnivellerende lijnlasers

Alle lijnlasers zijn zelfnivellerend, wat inhoudt dat de laser zijn laser automatisch waterpas zet. Deze automatische waterpas/correctie zorgt ervoor dat de ondergrond waar de laser op staat niet 100% waterpas hoeft te zijn. Het aantal nivelleergraden betekent hoe schuin de laser maximaal kan staan zodat hij zich nog waterpas kan stellen. De meeste lasers gaan knipperen als het bereik van de nivellering wordt overschreden.

Tegellijnlaser: 5 lijnen

Naast de kruislijnlaser en multilijnlaser bestaat er nog een lijnlaser met meerdere lijnen, de tegellijnlaser. De tegellijnlaser is ideaal voor het snel en nauwkeurig plaatsen van tegels.

Tegellijnen
Tegellijnlaser

 

Tegellijnlaser FLL 13

De tegellijnlaser FLL 13 projecteert in tegenstelling tot andere tegellasers geen 2 maar 5 laserlijnen voor een nog meer nauwkeurige uitlijning van vloertegels

Blog laserafstandsmeter

Lees ook de blog over laserafstandsmeters: Hoe werkt een laserafstandsmeter?