Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Makkelijk doorwerken in het donker met de juiste werklamp

Werklampen

De dagen worden korter waardoor er gedurende de dag meer in het donker moet worden gewerkt. Goed licht is daarom belangrijk om goed en veilig aan het werk te blijven. Een werklamp is daarom een ideaal hulpmiddel om extra verlichting te creëren op plekken waar dit nodig is. Een bouwlamp is een verplaatsbare lichtbron die in allerlei soorten en maten verkrijgbaar is zodat er altijd een geschikte werklamp is voor iedere klus.

Led of Halogeen?

Bij het kiezen voor een werklamp heb je allereerst de keuze kussen een Halogeen werklamp en een LED werklamp. Beide type lampen hebben zo hun voordelen.

LED
Bij de introductie van LED lampen brachten deze nog niet genoeg licht op om deze als werklamp te kunnen gebruiken. Met de huidige techniek brengt een LED lamp meer dan genoeg licht op om als werklamp te gebruiken. LED lampen zijn duurder in aanschaf dan Halogeen lampen, maar hebben daarentegen een langere levensduur, meer lichtopbrengst en zijn een stuk zuiniger in stroomverbruik.

Halogeen
Het grote voordeel van een halogeenlamp is dat deze in aanschaf goedkoper zijn dan vergelijkbare LED lampen. Daarnaast is de lamp van een halogeen werklamp eenvoudig te vervangen. Deze lamp dien je echter ook vaker te vervangen doordat deze een relatief korte levensduur heeft ten opzichten van een LED lamp. Een ander nadeel van een halogeen werklamp is dat deze veel stroom gebruiken. Slechts 30% van de gebruikte energie wordt omgezet in licht, dit zorgt ervoor dat de lamp zeer warm kan worden.

Type werklampen
Er zijn verschillende types werklampen, zo kun je kiezen voor een vaste lamp, een draagbare lamp, een hoofdlamp of een monteerbare werklamp. Bij het kiezen voor een werklamp is het van belang dat je vooraf bedenkt waarvoor je de werklamp gaat gebruiken. Ga je deze alleen binnen gebruiken of ook buiten? Heb je behoefte aan een lamp op netspanning of moet deze draadloos zijn?

LED-WERKLAMP OP ACCU, 20 W

Ideaal voor alle mobiele verlichtingstoepassingen

Deze vaste werklamp zorgt voor een constante lichtbron vanaf een door de gebruiker gewenste plek. Bovendien beschikt deze werklamp over een accu waardoor de lamp zowel op netspanning, als draadloos te gebruiken is. Door de indicator op de lamp kun je zien hoe vol de accu nog zit.

STATIEF VOOR WERKLAMPEN

Met dit statief plaats jij jouw werklamp eenvoudig op de gewenste hoogte. Door de drie poten staat het statief stabiel en stevig op iedere gewenste plek.

BOUWLAMP LED 150 WATT MET KABEL

Geem lampen meer verwisselen

Deze krachtige werklamp heeft een vermogen van maarliefst 150 Watt, waardoor deze lamp ideaal is voor bouwplaatsen en grote ruimtes. De lamp heeft daarnaast een unieke levensduur van 15.000 uur! De werklamp beschikt over veiligheidsklasse II en is daardoor ook geschikt voor buitengebruik.

OPLAADBARE LED-HANDLAMP ERGOPOWER COB

Deze handlamp is ideaal voor het bijschijnen op moeilijk bereikbare plekken. Door het smalle ontwerp en IP65-bescherming tegen water en stof is dit een multifunctionele werklamp. De lamp is op te laden middels USB, heeft met een korte laadtijd en een lange brandtijd.

OPLAADBARE LED-HOOFDLAMP HIGH-POWER SL4R

Met deze hoofdlamp heb je altijd een werklamp bij de hand terwijl je toch beide handen vrij hebt. De lamp is met behulp van een band direct het voorhoofd te plaatsen of eenvoudig op een bouwhelm monteren. De hoofdlamp beschikt over 4 lichtprogramma’s: Low Power, Power, Boost en Knipperen.

Vaste werklampen ter montage

Voor een aantal toepassingen is het praktisch om werklampen op een vaste plek te monteren.

LED WERKLAMP 9-LED

Dit type werklamp is geschikt voor montage op bijvoorbeeld een voertuig zoals een vrachtwagen of werkbus. Deze werklamp is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, met 1800 Lumen en 2150 Lumen. De lampen worden met bevestigingsmateriaal geleverd zodat de lampen eenvoudig gemonteerd kunnen worden.

LED Werklampen

Lichtgids

Bekijk hier de folder acculaders en boosters:Bekijk hier de lichtgids waarin je uitgebreide informatie vind over onze verlichting.