ORSY® Mobil Referenties

Ervaringen met ORSY Mobil

Op deze pagina laten wij graag onze klanten aan het woord:


DEN HARTOG RIET BV Rietdekkers te Leerdam
Een bedrijf dat zijn oorsprong heeft in 1925, is een modern rietdekkerbedrijf met een ambachtelijk karakter. Dit familiebedrijf waar inmiddels de derde generatie aan het roer staat heeft zijn goede naam te danken aan de waarde die al onze medewerkers hechten aan vakmanschap.

Bevindingen:
Via een beurs in contact gekomen met Würth, hierna volgde een vrijblijvend bezoek van Würth bij mij op locatie, waarbij ze mij alle mogelijkheden helder en vlot uitlegde. En de mogelijkheden zijn echt legio, en voor elk denkbare toepassing is wel een oplossing. Vervolgens had ik met enkele dagen de offerte in huis.

De  inbouw is op correcte wijze uitgevoerd door een nette monteur,
al met al ben ik tevreden!

Willem den Hartog, Den Hartog Riet
www.hartogriet.nl

ORSY Mobiel voorbeeld BEDRIJFSWAGEN DEN HARTOG RIETDEKKERS Volledige bedrijfswageninrichting

klik op de foto voor een grotere weergave


Woonwijze Vught

"Onze ervaringen met Wurth zijn goed. Afspraken zijn keurig op tijd nagekomen en het contact is altijd heel plezierig verlopen. Wij hebben Wurth benaderd voor de inrichting van onze bedrijfsauto, een Citroen Berlingo.

Omdat we het moeilijk vonden om uit het grote aanbod een keuze te maken, heeft Wurth in een demobus de diverse opbergmogelijkheden en de werking ervan gedemonstreerd. Er werd meteen aangegeven welke systemen en combinaties er eventueel in de Citroen Berlingo pasten. Dit maakte het keuzeproces voor ons heel overzichtelijk en prettig. De keuze was dan ook snel gemaakt.

Ook het aftersales proces is prettig verlopen. Na inbouw is de Berlingo weer keurig bij Woonwijze afgeleverd. Wij zijn uiterst tevreden over onze keuze voor Wurth. Het inbouwsysteem is een degelijk, net en veilig systeem."

De heer Piet van Beers, complexbeheerder Woonwijze

Woonwijze

Secretaris van Rooijstraat 17
5260 CB Vught
Telefoonnummer: (073) 6562382
E-mail: info@woonwijze.nl
Website: www.woonwijze.nl

klik op de foto voor een grotere weergave