Imperials & Ladder lift systemen
Imperials zijn een nuttige product aanvulling voor uw bedrijfswagen. Zeker als u vaak materialen vervoert die langer zijn dat uw laadruimte. Daarnaast kunt u de imperials van Würth ORSY Mobil uitbreiden met diverse accesoires zoals een ladderklem, loopplanken of een tube maar ook voor een ladder voor de achterzijde van uw bedrijfswagen kunt u bij Würth ORSY Mobil terecht.
De voordelen om voor een imperial of ladder lift systeem van Würth ORSY Mobil te kiezen zijn divers.
Voordelen Würth ORSY Mobil Aluminimum imperial:
• Extreem licht van gewicht.
• Geluidsarm.
• Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: normale en zware belasting.
• Groot voordeel bij schade, vermindert bij een aanrijding schade aan uw auto.
• Ladderklem voor vastzetten van ladders tot 4 delen zonder touw of spanband
• Incl. diefstalbeveiliging met slot.
• Niet meer op het voertuig klimmen om de ladder vast te zetten. Vermindert de kans op ongevallen en bespaard veel tijd.
Voordelen Würth ORSY Mobil ladder lift systeem:
• Lichtgewicht systeem om ladders te vervoeren
zonder gebruik te maken van touw, spanband of ander systeem.
Goed toepasbaar op verhoogde uitvoeringen van bedrijfsvoertuigen en voor het vele malen opbergen en afhalen van de ladder.
• Ladder (max. 4 delen) komt op ergonomische
(arbo technische) hoogte naast het voertuig te hangen en is gemakkelijk van het systeem te halen.
Tevens is het openen van de schuifdeur nog mogelijk.
• Door het unieke rotatiesysteem belast u, uw lichaam maar met een klein gedeelte van het gewicht van de ladder.
• Inclusief diefstalbeveiliging met slot.
• Niet meer op het voertuig klimmen om de ladder vast te zetten. Vermindert de kans op ongevallen en bespaard veel tijd.
Pick-Up’s & 4 x 4’s
Ook voor bedrijfswagens in de Pick-Up & 4 x 4 uitvoering hebben wij oplossingen om op een veilige en comfortabele maar zeker ook ergonomische manier uw lading en ladders te vervoeren. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden en accesoires. Wij adviseren u graag bij de toepassing van deze mogelijkheden.
Ook zijn er diverse mogelijkheden van beschermende side-bars.
Voor meer informatie over ORSY® Mobil kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger of medewerker binnendienst.