Diverse ondergronden

Brandveilige ankers getest volgens de eenheidstemperatuurcurve 1.200°C (ISO 834,DIN 4102 T.2)
in gescheurd beton B25 (trekzone).

Klik in het menu de juiste ondergrond aan voor meer informatie

Bevestigingselement Maximale belasting (kN) voor Goedkeuring Proefbericht
Anker nr. Product omschrijving Afm.
F 30
F 60
F 90
F 120

nummer

nummer
02.1 Schroefanker
W-SA
ø 10¹
2,70
2,00
1,50
1,00
Z-21.1 - 1596
3232/2228
     
ø 12¹
4,40
3,20
2,40
1,50
Z-21.1 - 1596
3232/2228
  Schroefanker
W-SA A4
ø 10¹
2,70
2,00
1,50
1,00
Z-21.1 - 1701
3815/0592
     
ø 12¹
4,40
3,20
2,40
1,50
Z-21.1 - 1701
3815/0592
 
02.5 Fixanker
W-FAZ/S
M8
1,90
0,90
0,60
0,40
ETA-03/0018
Optie 1
3152/0906-4
     
M10
4,00
2,20
1,30
0,80
     
M12
5,50
3,50
2,00
1,20
     
M16
9,00
6,00
4,00
3,00
 
02.6 Fixanker
W-FAZ/A4
M8
9,00
5,00
1,80
1,00
ETA-99/001
Optie 1
3152/0906-4
     
M10
15,00
9,00
4,00
2,00
     
M12
19,00
12,00
5,00
3,00
     
M16
30,00
15,00
7,50
6,00
  Fixanker
W-FAZ / HCR
M8
9,00
5,00
1,80
1,00
ETA-04/0070
Optie 1
3152/0906-4
     
M10
15,00
9,00
4,00
2,00
     
M12
19,00
12,00
5,00
3,00
     
M16
30,00
15,00
7,50
6,00
  Fixanker  
Max. belasting gem. ZTV - Tunnel
   
 
Brandbeveiliging
M8
1,00
Z-21.1-1694
3152/0906-4
 
gem. ZTV - Tunnel
M10
1,90
     
M12
3,00
     
M16
5,50
 
03 Superanker
W-HAZ
M6
1,80
0,85
0,55
0,40
ETA-02/0031
Optie 1
3254/0301-3
     
M8
2,60
1,40
0,95
0,75
     
M10
7,00
2,90
1,75
1,20
     
M12
10,00
4,10
2,50
1,70
     
M16
16,00
6,90
4,25
3,00
     
M20
22,00
10,00
6,30
4,50
 
06 Gasbetonanker
W-PA, type A
M6
   
0,35 ²
0,30 ²
Z-21.1-1525  
     
M8
   
0,45 ²
0,35 ²
 
     
M10
   
0,80 ²
0,75 ²
 
  Gasbetonanker
W-PA, type 1
M6
   
0,35 ²
0,30 ²
 
     
M8
   
0,45 ²
0,35 ²
 
     
M10
   
0,80 ²
0,75 ²
 
     
M12
   
0,80 ²
0,75 ²
 
 
11.1 Fixanker
W-FA, S
M6
0,90
0,50
0,30
0,25
   
     
M8
1,40
0,80
0,50
0,40
   
  Fixanker
W-FA / S-LG
M10
2,20
1,20
0,80
0,60
   
     
M12
3,20
1,80
1,20
0,90
   
  Fixanker Staalverzinkt W-FA
M16
6,00
3,40
2,20
1,70
ETA-02/0001  
 
11.2 Fixanker
W-FA / A4
M6
0,90
0,50
0,30
0,25
Optie 7 ³ 3006/0057-1
     
M8
2,30
1,70
1,40
1,30
Z-21.1-1598 ³
     
M10
3,60
2,60
2,20
2,00
Z-21.1-1614³
     
M12
5,20
3,80
3,20
2,90
 
     
M16
9,70
7,00
6,00
5,40
 
  Fixanker
W-FA / HCR
M6
Max. belasting gem. ZTV - Tunnel 0,25
 
13.1 Inslaganker
W - ED / S
M6
1,70
0,70
0,40
0,30
   
     
M8x30
1,70
0,70
0,40
0,30
   
     
M8x40
3,00
1,50
0,80
0,60
   
     
M10
4,70
2,40
1,30
1,00
   
     
M12
6,90
3,50
1,80
1,40
   
  Inslaganker W-ED
M6
1,70
0,70
0,40
0,30
ETA-02/0044
ETA-03/0051
Optie 7
Z-21.1-1609
3006/0057-2
     
M8x30
1,70
0,70
0,40
0,30
     
M8x40
3,00
1,50
0,80
0,60
     
M10
4,70
2,40
1,30
1,00
     
M12
6,90
3,50
1,80
1,40
 
13.2 Inslaganker
W-ED / A4
M6
1,70
0,70
0,40
0,30
   
     
M8x30
1,70
0,70
0,40
0,30
   
     
M8x40
3,00
1,50
0,80
0,60
   
     
M10
4,70
2,40
1,30
1,00
   
     
M12
6,90
3,50
1,80
1,40
   
 
16 Schroefanker
W-SA
ø 5 ¹
0,50
0,30
0,25
0,10
Z-21.1-1597
3232/2228
     
ø 6 ¹
0,90
0,60
0,40
0,30
     
ø 7,5 ¹
1,50
1,10
0,.80
0,50
 
21 Chemischanker
W-VAD
M8
2,00
1,00
0,50
0,40
Z-21.3-1514 3152/0906-2
     
M10
3,50
1,80
1,30
1,00
     
M12
5,00
2,80
2,00
1,50
     
M14
5,00
2,80
2,00
1,50
     
M16
7,00
3,75
2,50
2,00
 
24 Injectiesysteem
WIT-C 200
M8
0,90
0,35
0,20
0,15
Z-21.3-1671
3254/0301-2
  Met Ankerslang A4 / Staal verzinkt
M10
0,90
0,35
0,20
0,15
     
M12
0,90
0,35
0,20
0,15
  Injectiesysteem WIT-C 200
M8
0,90
0,35
0,20
0,15
  Met Ankerslang A4
M10
0,90
0,35
0,20
0,15
     
M12
0,90
0,35
0,20
0,15
 
32 Snelanker W-ZS
ø 6
0,45
0,30
0,20
0,15
Z-21-1-1028 3711/3665-4
 
33 Plafondnagel W-DN
ø 6
-
0.40 ²
0.25 ²
-
Z-21-1-1506  
 
34 Slaganker W-DS type W-DM
ø 6
0,35
0,35
0,35
-
Z-21.1-917 ²  
    type WMu LF8
ø 6
0,22
0,22
0,22
-
 
    type WDM/L
ø 6
0,35
0,35
0,35
-
 
    type WMu / F10
ø 6
0,35
0,35
0,35
-
 
    type W 6 L8 x..
ø 6
0,35
0,35
0,35
-
 
 

1) Waarde is afhankelijk van de plaatsingsdiepte. De precieze minimale plaatsingsdiepte is uit het brandwerendheidrapport te herleiden.
2) Men dient overeenkomende hoofdstukken in de goedkeuring in acht te nemen.
3) Volgens goedkeuring overeenkomstig toepassingsgebied, ankerafmeting en ankermateriaal in acht nemen.

Bij toepassing volgens de richtlijnen van de goedkeuring dient men de in de goedkeuring aangegeven rand- en asafstanden en de minimale bouwdeeldikten aan te houden. Tussen de waarden in de goedkeuring en de hierboven aangegeven waarden dient men de kleinste waarde aan te houden.

De inbouwvoorschriften van de bevestigingselementen en de in het proefbericht aangegeven verankeringsdiepte dient men altijd aan te houden. Alle aanwijzingen zijn zonder garantie (stand 09/04)