Würth WIT-REBAR

Würth WIT-REBAR - de systeemoplossing voor het achteraf aanbrengen van wapeningsstaven
Snel en zeker!

Download de brochure WIT-REBAR (pdf)

Würth heeft met het injectiesysteem WIT-REBAR een innovatieve oplossing voor achteraf aanbrengen van wapeningsstaven ontwikkeld.

Een belangrijk onderdeel van het systeem is de injectiemortel WIT-PE 500. Deze wapeningsaansluitingen worden zowel in de nieuwbouw als ook bij renovaties of toepassingswijzingen van bestaande gebouwen ingezet.

■ Met de speciale persluchtreinigingstechniek van Würth gebeurt de boorgatreiniging bij hamer- en persluchtgeboorde gaten door het meerdere malen uitblazen van het boorgat. Hier is het uitborstelen van het
boorgat niet noodzakelijk. Dit spaart de gebruiker tijd en geld en vereenvoudigt het proces.

■ De injectiemortel WIT-PE500 bezit een algemene bouwkundige goedkeuring (Z-21.8-1834) en een Europese Technische goedkeuring (ETA-07/0313) voor staafdiameter 8 tot 28 mm alsook wapeningsanker M12, M16 en M20.

■ Met het systeem kunnen wapeningsstaven in beton C12/15 tot C50/60 tot een plaatsingsdiepte van 280 cm verankerd worden. WIT-REBAR het systeem met toekomst.

Productomschrijving:
■ Zeer goede verbinding tussen wapeningsstaaf en mortel, vergelijkbaar met ingestorte wapeningsstaven.
■ Berekening volgens DIN 1045-1 alsook EN 1992 1-1.
■ Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-1834.
■ Europese Technische goedkeuring ETA-07/0313.
■ Brandwerendheid in Z-21.8-1834 inbegrepen.
■ Verankering in beton C12/15 tot C50/60.
■ Hoge belastbaarheid voor staafdiameter 8 tot 28 mm en wapeningsanker M12, M16, M20 (A4 en HCR).
■ Lange verankeringsdiepte tot 280 cm.
■ Geschikt voor hamer-, perslucht- en diamantgeboorde boorgaten.
■ Flexibele montage: horizontaal, verticaal en boven het hoofd.
■ Lange houdbaarheid bij juiste opslag: 24 maanden.
■ Lange verwerkingstijden.

Toepassingsmogelijkheden in verbinding met WIT-REBAR:
■ Bouwwerkuitbreidingen.
■ Plafond- en wandaansluitingen.
■ Draagconstructieaanvullingen.
■ Draagconstructieversterking.
■ Saneringen, renovaties.
■ Constructieve verbindingen.