Ankers en pluggen / Porotherm

Würth Bevestigingsmaterialen t.b.v. Porotherm Binnenmuurstenen

Bevestiging met lijmanker Wit-VM 200

Chemische mortel voor spanningsvrij verankeren in holle bouwstenen in combinatie met kunststof en metalen zeefhulzen.

Voor bevestiging van ankerstangen en binnendraadhulzen.
Zeefhuls WIT + ankerstang M6 x 70 / M8 x 110 /M10 x 120 / M12 x 125

• Voor de bevestiging van verwarmingsradiatoren,
wastafels en WC’s. Zeefhuls WIT + binnendraadhuls (M6 t/m M12)

• Voor schroefbevestiging van onder andere kabelgoten en trapleuningen

* Bij de bevestiging van de lijmankers gaan wij uit van het
gebruik van het speciale pistool met WIT-VM 200 patronen.


Universele kunststof raamkozijnplug W-UR 10/W-UR F10

Geschikt voor diverse ondergronden waaronder o.a.massieve bouwstoffen (o.a. beton) door spreiding (wrijving), in geperforeerde en holle bouwstenen door het spreiden van de segmenten, met een goedkeuring voor bouwactiviteiten in het algemeen.

Zebra Shark plug W-ZX
Voor lichte bevestigingen in combinatie met
spaanplaat/-houtschroef.

Lees meer >


Zebra Shark plug
Voor lichte bevestigingen in combinatie met
spaanplaat/-houtschroef.

Zebra Nagelplug / Slagplug
Voor snelle bevestiging van onder andere plinten.

Fix huls
Uitsluitend t.b.v. het bevestigen van klampen.

Geluidsdempende plug W-SSD

Geschikt voor holle bouwstenen (bevestigen van trapleuningen,
pompen, CV ketels etc.).
Universele HM-boor
Met SDS-aansluiting.
Alleen draaiend gebruiken.
Boor Ø 10,0 mm, spiraallengte 100 mm, totaal lengte 160 mm.
Art.nr. 0641 310 160


Informatie afstandsmontage Amo®-Max systeem

De beste probleemoplosser voor de afstandsmontage. Bijvoorbeeld voor de veilige bevestiging van zonwering, afdaken en pergola‘s.