Onderwijs Download de folder Kunsteducatie
Ook scholen zijn van harte welkom bij Kunstlocatie Würth.
De unieke combinatie - van een internationaal werkend bedrijf, in een architectonisch interessant pand, en een tentoonstelling die door de educatieve workshop toegankelijk wordt gemaakt voor de jeugdige bezoeker - staan garant voor een unieke ervaring.
Om het bezoek aan Kunstlocatie Würth laagdrempelig te houden, bieden wij onderstaande activiteiten voor scholen kosteloos aan!
Bij elke tentoonstelling wordt een educatieve workshop ontwikkeld.
Onze focus ligt hierbij op de onderbouw van het basisonderwijs, maar in samenspraak met de docent kan de educatieve workshop aangepast worden voor een andere doelgroep.

Workshop
Bij de komende tentoonstelling wordt een educatieve workshop ontwikkeld. Houd voor meer informatie deze website in de gaten of neem contact op met de museumcoördinator.
Rondleidingen
Hiernaast is het altijd mogelijk een rondleiding door de lopende tentoonstelling te boeken. Deze rondleiding duurt 45 minuten en kan voor verschillende leeftijden, niveaus en achtergronden worden aangepast.
Boekingen
Een boeking voor zowel rondleiding als educatieve workshop dient minimaal 14 werkdagen voorafgaand aan het bezoek bij de museumcoördinator bekend te zijn. Zij spreekt verdere details omtrent het bezoek graag persoonlijk door om vervolgens schriftelijk te bevestigen.
Voor het aanvragen van een rondleiding kunt u het
Digitale formulier invullen of het
invulformulier(.pdf) downloaden en printen.
Voor individuele kinderen in de leeftijd van circa 7 tot 12 jaar wordt een aantal maal per jaar het Würth kinderatelier georganiseerd. Het programma voor 2010 is nog in de maak. Geïnteresseerden kunnen onze website in de gaten houden, contact opnemen met de museumcoördinator of zich
inschrijven voor de nieuwsbrief
|