07/07/2009
Films Arnulf Rainer nu te zien bij Kunstlocatie Würth
In de tentoonstelling van Arnulf Rainer is een tweetal televisiefilms te zien. Deze twee films zijn gemaakt door de Oostenrijkse televisie (ORF), de taal die gebruikt wordt is de Duitse taal (Oostenrijks) en er is geen ondertiteling beschikbaar.
‘Arnulf Rainer: Körperkunst-Körpersprache’ is uitgezonden 1979 en duurt 60 minuten. In de film zijn verschillend foto- en filmsessies te zien w.o. één met chimpansees. In Rainer’s atelier tonen verder twee contorsionistes hun bijzondere lichaamsposes waarna de foto’s die van hun performance zijn gemaakt worden becommentarieerd en bewerkt. Een gefilmde performance die Arnulf Rainer uitvoert samen met Dieter Roth levert een absurde en spanningsvolle ontmoeting op. Gedragsdeskundige Desmond Morris (beroemd vanwege zijn boek ‘De naakte aap’) reageert in een uitgebreid interview weer op Rainer’s acties en reacties. Bijzonder is de wijze waarop Rainer steeds zoekt naar lichaamsbewegingen die ver voorbij de dagelijkse uitdrukkingsvormen van het menselijke lichaam liggen om de motoriek te kunnen gebruiken in zijn tekeningen.
‘Sternsuchen’ toont Arnulf Rainer vijftien jaar later, en werd in 1994 voor het eerst uitgezonden (40 minuten). De titel verwijst naar een serie nieuwe, ronde schilderijen over de sterrenhemel. De Nederlandse museumdirecteur en kunsthistoricus Rudi Fuchs is gast in Rainer’s atelier en bespreekt verschillende uitgangspunten van Rainer’s werkmethoden.
Deze twee films zijn niet in de handel verkrijgbaar.
Dit najaar wordt een nieuwe film door de ORF uitgezonden naar aanleiding van de opening van het nieuwe Arnulf Rainer Museum in Baden (Oostenrijk). |